DIN2080 50 EM16X 63 DIN 6359/DIN 1835 Form B Endmill Weldon Holders with DIN 2080 AD Tapered Shanks

Réf.: L24120 3030
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article L24120 3030
EAN / GTIN 7291075132168
Réf. fabricant 4501013

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 48 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 189.8 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 48 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 189.8 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 63 mm
  • Taille du corps (SS) 50

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier